AVE - AVE45305G PULSANTE NA CON GEMMA ILLUM.NOIR - 45305G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Pulsante singolo
Funzionamento - Pulsante
Con illuminazione - sì
Numero di azionatori - 1
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Serie Noir S45
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379017126
Codice prodotto
AVE45305G
Cod. produttore
45305G
Produttore
AVE
Modello:
Pulsante singolo
Funzionamento:
Pulsante
Con illuminazione:
sì
Numero di azionatori:
1
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Tensione nominale:
250 V
Corrente nominale:
10 A
Colore:
Nero
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no


