AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45390TS PRESA SCHUKO P30 2P+T 16A NOIR - 45390TS

copiacopia
AVE - AVE45390TS PRESA SCHUKO P30 2P+T 16A NOIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Norma Svizzera tipo 30

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Supporto porta modulo per rack

  • Corrente nominale - 16 A

Confezione

  • 5 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379011940

Codice prodotto

AVE45390TS

Cod. produttore

45390TS

Produttore

AVE

Modello:

Norma Svizzera tipo 30

Numero di unità:

1

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Supporto porta modulo per rack

Corrente nominale:

16 A

Numero di contatti attivi (tondo):

2

Numero di contatti attivi (piatto):

0

Con indicatore luminoso:

Numero di moduli:

2

Numero di prese commutabili:

0

Numero di fasi:

1

Collegamento:

Morsetto a vite

Con coperchio a cerniera:

no

Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini):

no

Con casella di testo:

no

Numero RAL (affine):

7016

Colore metallizzato:

no

Trasparente:

no

Chiudibile a chiave:

no

Con meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione di servizio:

Con illuminazione di orientamento:

no

Protezione contro le sovratensioni:

no

Con protezione differenziale:

no

Con fusibile in miniatura:

no

Alimentazione speciale / Per linee dedicate:

Senza alimentazione speciale

Tipo di fissaggio:

Montaggio a innesto

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Con interruttore di accensione/spegnimento:

no

Con funzione loop-through:

no

Contatti obliqui:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per grado di protezione (IP):

IP40

Resistenza agli urti:

Altri

Larghezza del dispositivo:

50 mm

Altezza del dispositivo:

45 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Numero di porte USB-A:

0

Numero di porte USB-C:

0

Con ripetitore di segnale Wi-Fi:

no

Con altoparlante bluetooth integrato:

no

Presa schuko P30 2P+T 16A 250V - alveoli schermati - 2 moduli