AVE - AVE45P21BP PLACCA YES45 TECN. 1M.BIANCO BLANC - 45P21BP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 2
Colore - Bianco
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
EAN
8008379037032
Codice prodotto
AVE45P21BP
Cod. produttore
45P21BP
Produttore
AVE
Numero di unità:
2
Colore:
Bianco
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
1
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Lucido
Con cornice di montaggio:
sì
Installabile a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
1
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
93 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Altezza:
80 mm
Superficie:
Non trattato
Numero RAL (affine):
1013
Trasparente:
no
Profondità:
11.8 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


