AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45P93BMC PLACCA ZAMA45 3M BIANCO BANQ.MICAL. - 45P93BMC

copiacopia
AVE - AVE45P93BMC PLACCA ZAMA45 3M BIANCO BANQ.MICAL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379056613

Codice prodotto

AVE45P93BMC

Cod. produttore

45P93BMC

Produttore

AVE

Numero di unità:

3

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

121 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

78 mm

Superficie:

Altri

Trasparente:

no

Profondità:

8.5 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in metallo Zama 45 per scatola rettangolare colore bianco Banquise micalizzato - 3 moduli