AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45P94BG PLACCA ZAMA45 4M BANQUISE - 45P94BG

copiacopia
AVE - AVE45P94BG PLACCA ZAMA45 4M BANQUISE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Metallo

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379025343

Codice prodotto

AVE45P94BG

Cod. produttore

45P94BG

Produttore

AVE

Numero di unità:

4

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Metallo

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Altri

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

146 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

78 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Profondità:

8.5 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Il prodotto riportato in fotografia evidenzia il formato (1,2,3 moduli ecc.). Per visualizzare il colore della placca cliccare sui documenti allegati.