AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45PA2BB PLACCA YESMIN AUTOPORT. 2M. RAL9016 - 45PA2BB

copiacopia
AVE - AVE45PA2BB PLACCA YESMIN AUTOPORT. 2M. RAL9016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 2

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8008379036196

Codice prodotto

AVE45PA2BB

Cod. produttore

45PA2BB

Produttore

AVE

Numero di unità:

2

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

2

Tipo di fissaggio:

Altri

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Numero di moduli per riga (orizzontale):

2

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

93 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

80 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Profondità:

12 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca autoportanti in tecnopolimero Yesmin per scatola tonda colore Bianco Banquise (RAL 9016) - con griffe - 2 moduli