AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45PB03NL PLACCA BANQ.TECNOP. 3M. NERO LUCIDO - 45PB03NL

copiacopia
AVE - AVE45PB03NL PLACCA BANQ.TECNOP. 3M. NERO LUCIDO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Nero

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379032969

Codice prodotto

AVE45PB03NL

Cod. produttore

45PB03NL

Produttore

AVE

Numero di unità:

3

Colore:

Nero

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

3

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

121 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

85 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

13 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in tecnopolimero Banquise per scatola rettangolare colore nero lucido - 3 moduli