AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45PB04BP PLACCA BANQ.TECNOP.4M. BIANCO PANNA - 45PB04BP

copiacopia
AVE - AVE45PB04BP PLACCA BANQ.TECNOP.4M. BIANCO PANNA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379034840

Codice prodotto

AVE45PB04BP

Cod. produttore

45PB04BP

Produttore

AVE

Numero di unità:

4

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

2

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

2

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

146 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

85 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

1013

Trasparente:

no

Profondità:

13 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in tecnopolimero Banquise per scatola rettangolare colore bianco Blanc (RAL 1013) - 4 moduli