AVE - AVE45PB93OT PLACCA BANQUISE PRESS. 3M. OTTONE - 45PB93OT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di unità - 3
Colore - Altri
Direzione di montaggio - Orizzontale
Materiale - Plastica
Con casella di testo - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Serie Banquise S45
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8008379033218
Codice prodotto
AVE45PB93OT
Cod. produttore
45PB93OT
Produttore
AVE
Numero di unità:
3
Colore:
Altri
Direzione di montaggio:
Orizzontale
Materiale:
Plastica
Con casella di testo:
no
Numero di unità orizzontali:
3
Tipo di fissaggio:
Innesto
Adatto per canale porta apparecchi:
no
Numero di unità verticali:
1
Tipo di superficie:
Opaco
Con cornice di montaggio:
sì
Installabile a incasso:
no
Grado di protezione (IP):
IP00
Numero di moduli per riga (orizzontale):
3
Adatto per installazione ad incasso in mobili:
sì
Qualità del materiale:
Termoplastico
Numero di righe di moduli (verticale):
1
Con coperchio a cerniera:
no
Larghezza:
121 mm
Antibatterico:
no
Adatto per torrette a scomparsa:
no
Altezza:
85 mm
Superficie:
Non trattato
Trasparente:
no
Profondità:
13 mm
Diametro del foro (apertura):
0 mm


