AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45PB96BB PLACCA BANQ PRESS.6M.BIANCO BANQUIS - 45PB96BB

copiacopia
AVE - AVE45PB96BB PLACCA BANQ PRESS.6M.BIANCO BANQUIS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379033409

Codice prodotto

AVE45PB96BB

Cod. produttore

45PB96BB

Produttore

AVE

Numero di unità:

6

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

6

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

3

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

3

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

196 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

85 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Profondità:

13 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in metallo Banquise con inserto illuminabile per scatola rettangolare colore bianco Banquise (RAL 9016) - 6 moduli