AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45PS03ARB PLACCA SPRING45 AMBRA BRILLANTE 3M - 45PS03ARB

copiacopia
AVE - AVE45PS03ARB PLACCA SPRING45 AMBRA BRILLANTE 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 3

  • Colore - Altri

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379079971

Codice prodotto

AVE45PS03ARB

Cod. produttore

45PS03ARB

Produttore

AVE

Numero di unità:

3

Colore:

Altri

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Opaco

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Altezza:

82 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

8 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in tecnopolimero Spring per scatola rettangolare colore ambra brillante - 3 moduli