AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45PY04GSM PLACCA YES TECNO.LUC.4M GRIG.SCUR.M - 45PY04GSM

copiacopia
AVE - AVE45PY04GSM PLACCA YES TECNO.LUC.4M GRIG.SCUR.M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379051038

Codice prodotto

AVE45PY04GSM

Cod. produttore

45PY04GSM

Produttore

AVE

Numero di unità:

4

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

4

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

4

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

146 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

80 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

9.2 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in tecnopolimero Yes 45 per scatola rettangolare colore Grigio scuro metallizzato - 4 moduli