AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45PY06GN PLACCA YES TECNOP. 6M. GRIGIO NOIR - 45PY06GN

copiacopia
AVE - AVE45PY06GN PLACCA YES TECNOP. 6M. GRIGIO NOIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 6

  • Colore - Grigio

  • Direzione di montaggio - Orizzontale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379038503

Codice prodotto

AVE45PY06GN

Cod. produttore

45PY06GN

Produttore

AVE

Numero di unità:

6

Colore:

Grigio

Direzione di montaggio:

Orizzontale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

no

Numero di unità orizzontali:

6

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

6

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

1

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

196 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

no

Altezza:

80 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Profondità:

9.2 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca in tecnopolimero Yes 45 per scatola rettangolare colore Grigio Noir - 6 moduli