AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45Q02 CONTENIT.AUTOP. RAL1013 IP40 S45 2M - 45Q02

copiacopia
AVE - AVE45Q02 CONTENIT.AUTOP. RAL1013 IP40 S45 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 2

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con placca -

Confezione

  • 30 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379005116

Codice prodotto

AVE45Q02

Cod. produttore

45Q02

Produttore

AVE

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

2

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL (affine):

1013

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Contenitore autoportanti IP40 da parete RAL1013 2 moduli