AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45Q46B CONTENIT.AUTOP. RAL9016 IP40 S45 6M - 45Q46B

copiacopia
AVE - AVE45Q46B CONTENIT.AUTOP. RAL9016 IP40 S45 6M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 6

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con placca -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379034215

Codice prodotto

AVE45Q46B

Cod. produttore

45Q46B

Produttore

AVE

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

6

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con placca:

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero RAL (affine):

9016

Con ingresso cavi:

Trasparente:

no

Contenitore industriali autoportanti IP40 da parete RAL 9016 per tubo 6 moduli