AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE45ST02 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP55 S45 2M - 45ST02

copiacopia
AVE - AVE45ST02 CONTENIT.AUTOP. RAL7035 IP55 S45 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Scatola da parete

  • Numero di unità - 2

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Colore - Grigio

  • Numero RAL (affine) - 7035

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379012558

Codice prodotto

AVE45ST02

Cod. produttore

45ST02

Produttore

AVE

Composizione:

Scatola da parete

Numero di unità:

2

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Colore:

Grigio

Numero RAL (affine):

7035

Con ingresso cavi:

Contenitore stagno (IP55) autoportante da parete RAL 7035 con sportello a membrana cedibile per tubo 2 moduli