AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE5347 TRASF.VNP 230V VNS 12/24V PN15VA 2M - 5347

copiacopia
AVE - AVE5347 TRASF.VNP 230V VNS 12/24V PN15VA 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 230 V

  • Tensione secondaria 1 - 12 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Tensione secondaria 2 - 24 V

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379009190

Codice prodotto

AVE5347

Cod. produttore

5347

Produttore

AVE

Tensione primaria:

230 V

Tensione secondaria 1:

12 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Tensione secondaria 2:

24 V

Adatto per montaggio modulare:

Montaggio superficiale:

no

Potenza max. di uscita:

15 W

Installabile a incasso:

no

Larghezza in numero di moduli:

2

Larghezza:

35 mm

Lunghezza:

58 mm

Altezza:

90 mm

Protezione termica:

no

Protezione corto-circuito:

Trasformatore 230/12-24V 15VA. 2 mod DIN.