AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVE53ABAN02 INTERFACCIA AVEBUS 2 ING. ANALOGICI - 53ABAN02

copiacopia
AVE - AVE53ABAN02 INTERFACCIA AVEBUS 2 ING. ANALOGICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379090754

Codice prodotto

AVE53ABAN02

Cod. produttore

53ABAN02

Produttore

AVE

Interfaccia con due ingressi analogici (0-10V e 4-20mA) per sonde e sensori - 2 DIN. L'articolo 53ABAN02 e' un'interfaccia AVEbus a due ingressi analogici gestibili in diverse configurazioni e modalita'. I due ingressi leggono segnali analogici in tensione (es. 0-10V), in corrente (es. 4-20mA) e possono essere configurati anche come ingressi digitali (misure di frequenza 0-2kHz) o come ingressi di rilevazione temperatura mediante NTC o termocoppia Pt100. Il dispositivo e' sviluppato per funzionare a logica distribuita, puo' essere infatti configurato per gestire dei comandi AVEbus autonomamente in funzione del valore rilevato dall'ingresso messo a confronto con cinque soglie programmabili (L0, L, M, H e H0). Inoltre il dispositivo puo' essere supervisionato da un Touch Screen DOMINAplus, dal quale oltre che visualizzare lo stato degli ingressi analogici e anche possibile impostare il valore delle soglie che parametrizzano il funzionamento autonomo dell'interfaccia.