AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEAF443062 RIVELATORE IRP ANTIFURTO ALLUMIA - AF443062

copiacopia
AVE - AVEAF443062 RIVELATORE IRP ANTIFURTO ALLUMIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 1 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379083015

Codice prodotto

AVEAF443062

Cod. produttore

AF443062

Produttore

AVE

Area di copertura:

1 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Altri

Corrente di esercizio:

7 mA

Tensione di esercizio:

10.5...14 V

Altezza:

45 mm

Larghezza:

22.5 mm

Profondità:

41.525 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Raggio di monitoraggio:

10 m

Potenza assorbita:

0.006 W

Con resistenze di bilanciamento integrate:

no

Colore:

Grigio

Numero RAL:

9007

Rivelatore via filo IR-P da incasso. Assorbimento 7mA. Portata 10m. Allumia.