AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEAF902 CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO - AF902

copiacopia
AVE - AVEAF902 CONTATTO MAGNETICO DA INCASSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contatti - 1 contatto (NO)

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Con cavo di collegamento -

  • Colore - Altri

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379019090

Codice prodotto

AVEAF902

Cod. produttore

AF902

Produttore

AVE

Contatti:

1 contatto (NO)

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Con cavo di collegamento:

Colore:

Altri

lunghezza del cavo di connessione:

0.1 m

Diametro del sensore:

10 mm

Lunghezza sensore:

26.2 mm

Larghezza del sensore:

10 mm

Altezza del sensore:

26.2 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Tipo di superficie:

Lucido

Numero RAL (affine):

1004

Contatto magnetico via filo a sigaretta.