AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEAF914R-DB RIVELATORE PERIMET.RADIO DUAL BAND - AF914R-DB

copiacopia
AVE - AVEAF914R-DB RIVELATORE PERIMET.RADIO DUAL BAND

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

  • Corrente di esercizio - 40 mA

  • Tensione di esercizio - 9...9 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379094974

Codice prodotto

AVEAF914R-DB

Cod. produttore

AF914R-DB

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Sistema radio:

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

40 mA

Tensione di esercizio:

9...9 V

Con protezione antimascheramento:

Rivelatore perimetrale via radio - bianco. Trasmissione in doppia frequenza (Dual band). Segnale di allarme differenziato per contatto magnetico e ingresso ausiliario delle morsettiera.