AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEAF963N RIVELATORE DT DA PARETE CON ANTI-AC - AF963N

copiacopia
AVE - AVEAF963N RIVELATORE DT DA PARETE CON ANTI-AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 1 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Superficie (per monitorare in ampiezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379087891

Codice prodotto

AVEAF963N

Cod. produttore

AF963N

Produttore

AVE

Area di copertura:

1 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Superficie (per monitorare in ampiezza)

Corrente di esercizio:

0.015 mA

Tensione di esercizio:

10.5...14 V

Altezza:

107 mm

Larghezza:

61.5 mm

Profondità:

43.5 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Raggio di monitoraggio:

15 m

Altezza di montaggio consigliata:

1.8...2.2 m

Con resistenze di bilanciamento integrate:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Rivelatore filare doppia tecnologia con antiaccecamento. Assorbimento 30mA. Certificato IMQ. Fornito con snodo.