AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEAF969F RIVELATORE DT AD EFFETTO TENDA - AF969F

copiacopia
AVE - AVEAF969F RIVELATORE DT AD EFFETTO TENDA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 90 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379096923

Codice prodotto

AVEAF969F

Cod. produttore

AF969F

Produttore

AVE

Area di copertura:

90 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

Altri

Corrente di esercizio:

32 mA

Tensione di esercizio:

12...14 V

Altezza:

110 mm

Larghezza:

44 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Raggio di monitoraggio:

12 m

Potenza assorbita:

32 W

Con resistenze di bilanciamento integrate:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Rivelatore filare a doppia tecnologia con effetto tenda per la protezione di varchi. Portata massima: 12m. Assorbimento 32mA. Conforme alla norma EN 50131?2-4 Grado 2. Classe ambientale IV (esterno). Dimensioni (110x44x46mm). Fornito con tettuccio, staffa per montaggio angolare (90o) e lente PET immunity.