AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEAF974R-DB RIVELATORE DT RADIO DA ESTERNO. - AF974R-DB

copiacopia
AVE - AVEAF974R-DB RIVELATORE DT RADIO DA ESTERNO.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 1 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)

  • Sistema radio -

  • Caratteristica - Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8008379091560

Codice prodotto

AVEAF974R-DB

Cod. produttore

AF974R-DB

Produttore

AVE

Area di copertura:

1 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi / Ultrasuoni (doppia tecnologia)

Sistema radio:

Caratteristica:

Distanza / Percorso (per monitorare in lunghezza)

Corrente di esercizio:

0.04 mA

Altezza:

155 mm

Larghezza:

87 mm

Profondità:

48 mm

Diametro:

0 mm

Con protezione antimascheramento:

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL:

9010

Rivelatore doppia tecnologia radio da esterno riparato (classe ambientale III). Trasmissione dual band. Compatibile con tutte le centrali radio AVE (AF926 e AF925RF). Da completare con snodo. Alimentazione: 3 batterie AA 1,5V. Dimensioni 155x87x48mm.