AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEBL05CG SCAT.MULTIF. PARETI CAVE 167X149X57 - BL05CG

copiacopia
AVE - AVEBL05CG SCAT.MULTIF. PARETI CAVE 167X149X57

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Forma - Rettangolare

  • Colore - Blu

  • Modello - Altri

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379040575

Codice prodotto

AVEBL05CG

Cod. produttore

BL05CG

Produttore

AVE

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Forma:

Rettangolare

Colore:

Blu

Modello:

Altri

Diametro:

0 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Tipo di costruzione:

Scatola porta apparecchi

Equipaggiamento / Dotazione:

Altri

Profondità:

57...57 mm

Dotato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

no

Lunghezza:

149 mm

Larghezza:

167 mm

Fissaggio degli apparecchi:

A vite o Incastro

Profondità interna:

57 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

Passaggio scatola tramite foro apertura:

Passaggio scatola con guaina di tenuta:

no

Passaggio scatola con raccordo tubi:

no

Passaggio scatola con guaina graduata:

no

Fissatubo:

no

Blocco per tubo opzionale:

Ingresso sul fondo:

Numero di manicotti in dotazione:

0

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Modello coperchio:

Nessuno

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Altri

Piombabile:

no

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

A prova di vento:

no

Numero di poli del morsetto:

0

Morsetto in posizione fissa:

no

Con gancio per fissaggio lampadari:

no

Imbocco:

Altri

Per applicazioni speciali:

Altri

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:

0

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:

0

Con separatori:

no

Scatola da incasso multifunzione per pareti in cartongesso e/o tramezze leggere con sistema di installazione frontale da utilizzare con: 45760/10 (armatura 10 moduli Sistema 45), 44A12 (armatura 12 moduli Sistema 44), BLCG05C (coperchio di derivazione IP40 con GWT 850 gradi C), BLST05 (coperchio di derivazione IP55), BLST05TR (coperchio di derivazione IP55 trasparente), 53T05.. (coperchio IP40 con portello fume per centralino 5 moduli DIN) e VSABTC (postazione videocitofonica interna touch) - Dimensioni (L H P): 167 x 149 x 57 mm.