AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVEQ5508ER CENTR. ROSSO IP55 VETRO FRANGIB. 8M - Q5508ER

copiacopia
AVE - AVEQ5508ER CENTR. ROSSO IP55 VETRO FRANGIB. 8M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 1

  • Larghezza in numero di moduli - 5

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Colore - Rosso

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8008379032600

Codice prodotto

AVEQ5508ER

Cod. produttore

Q5508ER

Produttore

AVE

Numero di righe:

1

Larghezza in numero di moduli:

5

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Colore:

Rosso

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

158 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

185 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Modello coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

100 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di incasso:

158 mm

Con serratura:

no

Struttura espandibile:

no

Profondità di incasso:

100 mm

Altezza di incasso:

185 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altri

Morsettiera neutra:

no

Profondità interna:

100 mm

Guida DIN:

Numero RAL:

9010

Segnale di passaggio porta:

no

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Resistente ai raggi UV:

Tipo di porta:

Singolo

Centralino emergenza rosso RAL 3020 completo di barra DIN - 8 mod. DIN vetro frangibile - serratura con chiave metallica - dimensioni (L H P): 217x185x100mm.