AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVESD6501 SCATOLA DERIVAZ. PARETE IP44 65X35 - SD6501

copiacopia
AVE - AVESD6501 SCATOLA DERIVAZ. PARETE IP44 65X35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Quadrato

  • Equipaggiamento / Dotazione - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 144 PZ

EAN

8008379102624

Codice prodotto

AVESD6501

Cod. produttore

SD6501

Produttore

AVE

Forma:

Quadrato

Equipaggiamento / Dotazione:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP65

Installazione nel terreno:

no

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

no

Lunghezza:

100 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

50 mm

Diametro:

0 mm

Ampliabile:

Tipo di foratura:

Prestampato

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Modello coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Attacco a baionetta

Possibile fissaggio con colata:

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Versione antideflagrante:

no

SCATOLA DI DERIVAZIONE DA PARETE CON PASSACAVI IP44 DIMENSIONI DIAMETRO 65X35MM