AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVE - AVESD8803 SCATOLA DERIV. PARETE IP44 80X80X34 - SD8803

copiacopia
AVE - AVESD8803 SCATOLA DERIV. PARETE IP44 80X80X34

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Equipaggiamento / Dotazione - Altri

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto

  • Per tubo di diametro - Altri

  • Grado di protezione (IP) - IP44

Confezione

  • 84 PZ

EAN

8008379102648

Codice prodotto

AVESD8803

Cod. produttore

SD8803

Produttore

AVE

Forma:

Tondo

Equipaggiamento / Dotazione:

Altri

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / soffitto

Per tubo di diametro:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP44

Installazione nel terreno:

no

Colore:

Grigio

Montaggio sott\'acqua:

no

Ingresso sul fondo:

no

Profondità:

35 mm

Diametro:

0 mm

Ampliabile:

Tipo di foratura:

Prestampato

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Superficie:

Non trattato

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Modello coperchio:

Coperchio di montaggio

Fissaggio del coperchio:

Attacco a baionetta

Possibile fissaggio con colata:

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Schermata:

no

Resistente agli agenti atmosferici:

Versione antideflagrante:

no

SCATOLA DI DERIVAZIONE DA PARETE CON PASSACAVI IP44 DIMENSIONI 80X80X34MM