AVE - AVESDL1205 SCATOLA DER. LISCIA IP65 120X80X50 - SDL1205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione - Altri
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro - Altri
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
48 PZ
EAN
8008379102723
Codice prodotto
AVESDL1205
Cod. produttore
SDL1205
Produttore
AVE
Forma:
Quadrato
Equipaggiamento / Dotazione:
Altri
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / soffitto
Per tubo di diametro:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP65
Installazione nel terreno:
no
Colore:
Grigio
Montaggio sott\'acqua:
no
Ingresso sul fondo:
no
Lunghezza:
120 mm
Larghezza:
80 mm
Profondità:
50 mm
Diametro:
0 mm
Ampliabile:
sì
Tipo di foratura:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Coperchio trasparente:
no
Superficie:
Non trattato
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Modello coperchio:
Coperchio di montaggio
Fissaggio del coperchio:
Attacco a baionetta
Possibile fissaggio con colata:
sì
Massa colabile in dotazione:
no
Piombabile:
sì
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Schermata:
no
Resistente agli agenti atmosferici:
sì
Versione antideflagrante:
no