AVS - AVS2230114 TALO PA SENS.INFRAROSSO 15 M - 2230114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Area di copertura - 90 °
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi
Sistema radio - no
Caratteristica - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8013768099249
Codice prodotto
AVS2230114
Cod. produttore
2230114
Produttore
AVS
Area di copertura:
90 °
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:
Infrarossi passivi
Sistema radio:
no
Caratteristica:
Altri
Tensione di esercizio:
12...12 V
Altezza:
120 mm
Larghezza:
65 mm
Profondità:
39 mm
Con protezione antimascheramento:
no


