AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVS - AVS2232103 UNO SENSORE ESTERNO - 2232103

AVS
copiacopia
AVS - AVS2232103 UNO SENSORE ESTERNO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Area di copertura - 10 °

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento - Infrarossi passivi

  • Sistema radio - no

  • Caratteristica - A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076130021

Codice prodotto

AVS2232103

Cod. produttore

2232103

Produttore

AVS

Area di copertura:

10 °

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Tipo di allarme / segnalazione / rilevamento:

Infrarossi passivi

Sistema radio:

no

Caratteristica:

A tenda (per protezione di porte e finestre o di passaggi ristretti)

Corrente di esercizio:

28 mA

Tensione di esercizio:

10.5...15 V

Altezza:

123 mm

Larghezza:

40 mm

Profondità:

44 mm

Con protezione antimascheramento:

Sensore da esterno ad effetto tenda (antimask)