AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVS - AVS2241114 NBM 60 M BARR. A MICROONDE - 2241114

AVS
copiacopia
AVS - AVS2241114 NBM 60 M BARR. A MICROONDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022056343

Codice prodotto

AVS2241114

Cod. produttore

2241114

Produttore

AVS

PROTEZIONI PERIMETRALI A MICROONDA La linea NBM M è composta da una gamma di barriere a microonde attive per la rilevazione di intrusione con portata massima da 60 a 200 mt a seconda del modello sviluppata per la protezione di superfici sia esterne che interne, consentendo un elevato grado di rilevazione e un minimo rischio di falsi allarmi. II sistema è composto di due unità: un trasmettitore e un ricevitore che vengono sintonizzati grazie a dei Dip switch che permettono la codifica su 5 canali diversi. Ciò rende possibile l’installazione contemporanea di più coppie in uno stesso impianto senza causare interferenze tra di loro. Nel ricevitore, degli speciali circuiti di autoregolazione ed elaborazione del segnale, compensano le variazioni delle condizioni ambientali di fondo A.G.C. (controllo automatico di guadagno). E’ possibile regolare oltre alla portata segnalata sul Test-point anche la sensibilità dell’apparecchiatura. NBM M sono costituite esclusivamente con dispositivi a stato solido e rifinite con resina tropicalizzante per consentire un’ottima tenuta alle intemperie, il tutto studiato per la facile installazione.PORTATA: 60 mt max DIMENSIONI LOBO: 1,2 mt larghezza 2 mt altezza Rilevatore a microonde composto da un Trasmettitore e un Ricevitore con microonda planare, in un contenitore a prova di intemperie, con supporti di fissaggio a colonna o a parete Portata: 60 mt massimi Frequenza: 10,525 GHz (+/-20Mhz) Modulazione: in 5 canali diversi Potenza irradiata 27 dBm di picco Condizioni ambientali: da -20 °C a +55 °C. Per l’installazione all’esterno è consigliabile l’uso dell’apposito kit di riscaldamento. Tensione nominale: 12 V - minima: 11.5 V massima: 15 VAssorbimento: trasmettitore: 31 mA ricevitore:70 mA Test Point: per controllo del segnale ricevuto Stand-by ricevitore: mediante morsetto di blocco Disqualifica: uscita transistorizzata per il controllo della mancanza del segnale ricevuto Uscite: scambio normalmente chiuso con portata: 500 mA a 12 V Antimanomissione: microinterrutore Protezione IP: IP 34 Antirimozione: con apposito Kit (mod. AMP.) Dotazione: Staffa per fissaggio su tubo Ø 40 mm Dimensioni: 111 x 152 x 196 (P x L x H) mm