AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

AVS - AVS9330104 CTI002/S CONT.OTT. IN SCAMBIO

AVS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Wireless - no

  • Metodo di montaggio - Montaggio a incasso

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

Contatti magnetici e protezioni per infissi

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8001024133370

Codice prodotto

AVS9330104

Cod. produttore

9330104

Produttore

AVS

Wireless:

no

Metodo di montaggio:

Montaggio a incasso

Colore:

Altri

Contatto magnetico cilindrico in ottone. Ampia distanza di intervento. Adatto per porte e finestre in alluminio, legno e PVC. Connessione a filo. Con loop filo antimanomissione (tamper). D max(non su ferro): 9mm. Tipo di contatto: scambio. Corrente max:300mA. Potenza max: 3W. N° fili: 5. Lunghezza cavo: 0.3m