B.E.G. ITALIA SRL - BBH91754 HF-L1-E27LEDW CON LAMPADA LED E27 38157 - 91754

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio a parete - sì
Adatto per montaggio a sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a parete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007529917549
Codice prodotto
BBH91754
Cod. produttore
91754
Produttore
BBH
Montaggio a parete:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Lampada:
Altri
Con lampada:
sì
Adatto per numero di lampade:
1
Portalampada:
E27
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentazione:
Non richiesto
Alimentatore incluso:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Grado di protezione (IP):
IP40
Classe di protezione:
II
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...40 °C
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con rilevatore di movimento:
sì
Con sensore di luminosità:
sì
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Adatto per lampade di potenza:
4...20 W
Rendimento luminoso delle lampade:
0 lm/W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Fattore di potenza:
1
Diametro esterno:
275 mm