AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92135 INDOOR 180-S RIL.PRES.SLAVE PLACCA RAL90 - 92135

copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92135 INDOOR 180-S RIL.PRES.SLAVE PLACCA RAL90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Portata massima frontale - 3 m

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 0...180 °

  • Con interfaccia DALI - no

  • Controllo HVAC - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529921355

Codice prodotto

BBH92135

Cod. produttore

92135

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Portata massima frontale:

3 m

Angolo di rilevazione orizzontale:

0...180 °

Con interfaccia DALI:

no

Controllo HVAC:

no

Immune agli animali:

Protezione antistrisciamento / controllo del campo alle spalle del sensore:

no

Collegabile in rete:

no

Altezza di montaggio ottimale:

1.1 m

Portata massima tangenziale:

10 m

Max. gamma di presenza:

0

Diametro del campo di rilevamento a terra:

10 m

Adatto per trasmissione wireless:

no

Possibilità di controllo remoto:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensore di luminosità regolabile:

no

Con unità di segnalazione:

no

Funzione Teach di autoapprendimento per la soglia di luminosità:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Funzione dimmer (con apposito comando):

no

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Non trattato

Tipo di superficie:

Opaco

Antibatterico:

no

Colore:

Bianco

Numero RAL (affine):

9010

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Soglia di luminosità:

0...0 lx

Temperatura:

-25...50 °C

Corrente di comando:

1 mA

Ingresso unità secondaria:

no

Larghezza:

87 mm

Altezza:

61 mm

Profondità:

87 mm

Montaggio a parete:

no