AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92274 PD4-1C-K-DE RIL.MOV.CORRIDOI 1CAN. C/SOF

copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92274 PD4-1C-K-DE RIL.MOV.CORRIDOI 1CAN. C/SOF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Sensore di movimento

  • Tempo massimo di accensione - 30 min

  • Portata massima frontale - 20 m

  • Potenza di commutazione massima - 2300 W

  • Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529922741

Codice prodotto

BBH92274

Cod. produttore

92274

Produttore

BBH

Modello:

Sensore di movimento

Tempo massimo di accensione:

30 min

Portata massima frontale:

20 m

Potenza di commutazione massima:

2300 W

Angolo di rilevazione orizzontale:

360...360 °

Tipo di sensore:

Infrarossi passivi

Altezza di montaggio ottimale:

2.5 m

Portata massima tangenziale:

40 m

Possibilità di controllo remoto:

Con telecomando / controllo remoto:

no

Sensore di luminosità regolabile:

Con unità di segnalazione:

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP23

Tipo di tensione:

AC

Frequenza:

50...60 Hz

Tempo minimo di accensione:

15 s

Soglia di luminosità:

10...2000 lx

Temperatura:

-25...50 °C

Max corrente di inserzione:

800 A

Altezza:

90 mm

Diametro:

106 mm

Speciale rilevatore di movimento telecomandabile a distanza speciale per lunghi corridoi. Un canale per l'attivazione delle luci. Speciale sistema ottico per il rivelamento automatico dei movimenti più impercettibili. Ulteriori funzioni impostabili tramite telecomando opzionale. Esistono contrassegni per il corretto orientamento del rilevatore. Alimentazione: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz. Dimensioni: AP= Ø 109 x 65 mm DE= Ø 106 x 90 mm. Potenza assorbita: ca. 0,4 W. Area rilevamento: verticale 360°. Raggio d'azione: Massima Ø 40 m trasversale Massima Ø 20 m frontale. Area di rilevamento, riferita al rilevatore montato all'altezza indicata e come area di rilevamento tangenziale: 250 m². Altezza installazione consentita min./max./suggerita per la miglior performance: 2,4 m / 2,6 m / 2,5 m. Classe / Grado protezione: AP= IP44 / Classe II DE= IP23 / Classe II. Temperatura funzionamento: -25 °C a +50 °C. Involucro: involucro in pregiato PC resistente ai raggi UV. Canale 1 (comando di luce). Carico di contatto: 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0,5 Massima corrente di spunto commutabile : 165 A per 20 ms Massima corrente di spunto commutabile : 800 A per 200 µs. Tipo di contatto: Contatto µ, contatto pulito con contatto anticipato al tungsteno. Ritardo spegnimento: 15 s - 30 min, Impulso. Soglia accensione: 10 - 2000 Lux.