AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92394 LT130-MD6-ANTIK NERO - 92394

copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92394 LT130-MD6-ANTIK NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529923946

Codice prodotto

BBH92394

Cod. produttore

92394

Produttore

BBH

Max prestazioni del sistema:

60 W

Grado di protezione (IP):

IP44

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Adatto per montaggio a parete:

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Dimmerabile 1-10 V:

no

Collegamento:

Morsetto a innesto rapido

Tensione nominale:

210...250 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

225 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

280 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di cablaggio:

Terminale

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

470 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Adatto per lampade di potenza:

0...60 W

Diffusore luce:

Nessuno

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-25...50 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Con fessure d'areazione:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

Numero di poli:

3

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

Sezione del conduttore:

1.5 mm²

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no