AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92627 FL2N-LED-230 BIAN/PR.LED2100L RIL.MOV. 2 - 92627

copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92627 FL2N-LED-230 BIAN/PR.LED2100L RIL.MOV. 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con rilevatore di movimento -

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2100 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per lampade di potenza - 26...26 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529926275

Codice prodotto

BBH92627

Cod. produttore

92627

Produttore

BBH

Colore del corpo:

Bianco

Con rilevatore di movimento:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2100 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per lampade di potenza:

26...26 W