B.E.G. ITALIA SRL - BBH92759 PD4-S-DAA4G-AP RIL. PRES.SLAVE360°INDI.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Portata massima frontale - 8 m
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Con interfaccia DALI - sì
Collegabile in rete - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007529927593
Codice prodotto
BBH92759
Cod. produttore
92759
Produttore
BBH
Modello:
Rilevatore di presenza
Portata massima frontale:
8 m
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Con interfaccia DALI:
sì
Collegabile in rete:
sì
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Portata massima tangenziale:
24 m
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP54
Tipo di tensione:
DC
Temperatura:
-25...50 °C
Altezza:
76 mm
Diametro:
101 mm