AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH92842 PBM-DALISYS-4W - 92842

copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH92842 PBM-DALISYS-4W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sistema bus EIB / KNX - no

  • Numero di ingressi - 4

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Tensione di ingresso - 0...0 V

  • Altro sistema bus - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529928422

Codice prodotto

BBH92842

Cod. produttore

92842

Produttore

BBH

Sistema bus EIB / KNX:

no

Numero di ingressi:

4

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Tensione di ingresso:

0...0 V

Altro sistema bus:

Altri

Bus system KNX radio:

no

Sistema bus radio:

no

Accoppiatore bus incluso:

Sistema bus LON:

no

Sistema bus Powernet:

no

Radiofrequenza bidirezionale:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Modulo bus rimovibile:

no

Controllo LED (Tensione di alimentazione autogenerata):

no

Con indicazione LED:

Tensione di scansione autogenerata:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Ingresso binario per sistemi bus, marca B.E.G. ITALIA SRL, modello BBH92842 - PBM-DALISYS-4W