AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH93631 PLAF. AUTOMATICA LED L8-25-300-LEDN-HF - 93631

copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH93631 PLAF. AUTOMATICA LED L8-25-300-LEDN-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento -

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529936311

Codice prodotto

BBH93631

Cod. produttore

93631

Produttore

BBH

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

100 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Plastica

Dimmerabile 1-10 V:

no

Tensione nominale:

200...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

48 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...45 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

Lampada a LED di forma circolare estremamente piatta per montaggio a parete o a soffittoStruttura in policarbonato resistente ed impermeabile con alto valore ignifugoSensore radar integrato (HF), non visibile dall’esterno e con una grande ampiezza dirilevamento.Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento.Tempo di funzionamento supplementare, soglia di attivazione e sensibilità del sensore regolabili tramite interruttore DIP.Lampada ad efficienza energetica a lunga durata >40.000 h.Ampia ripartizione della luce mediante copertura luce diffusa.Semplice montaggio con staffa di fissaggio separata.Anello di protezione in 3 parti, circa 2 cm per il montaggio, disponibile come accessorio contro atti vandalici.Settori d´impiego:.corridoi, stanze, scale, celle frigo, cantine, toilette.