B.E.G. ITALIA SRL - BBH93840 STARTERSET DALILINK-SMALL-OFFICE - 93840

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Tensione nominale - 250 V
Funzionamento - Altri
Frequenza - 50...60 Hz
Dimmerabile DALI - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007529938407
Codice prodotto
BBH93840
Cod. produttore
93840
Produttore
BBH
Metodo di montaggio:
Altri
Tensione nominale:
250 V
Funzionamento:
Altri
Frequenza:
50...60 Hz
Dimmerabile DALI:
sì
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Ingresso unità secondaria:
no
Utilizzabile con telecomando:
sì
Memorizzazione luminosità:
sì
Utilizzabile con pulsante:
sì
Utilizzabile con sensore di movimento:
sì
Utilizzabile con rilevatore di presenza:
sì
Utilizzabile con temporizzatore:
sì
Utilizzabile con interruttore a infrarossi:
sì