B.E.G. ITALIA SRL - BBH94445 HF-L8 PLAF.AUT .300XH110 E27 MAX.25W-ACR - 94445

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Con rilevatore di movimento - sì
Con lampada - no
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4007529944453
Codice prodotto
BBH94445
Cod. produttore
94445
Produttore
BBH
Grado di protezione (IP):
IP40
Con rilevatore di movimento:
sì
Con lampada:
no
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK02
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
E27
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Con sensore di luminosità:
sì
Diametro esterno:
300 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
110 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì


