AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94446 L8 PLAF.300XH110 E27 MAX.60W-COPPA ACRIL - 94446

copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94446 L8 PLAF.300XH110 E27 MAX.60W-COPPA ACRIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 0...0 K

  • Max prestazioni del sistema - 23 W

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529944460

Codice prodotto

BBH94446

Cod. produttore

94446

Produttore

BBH

Temperatura di colore:

0...0 K

Max prestazioni del sistema:

23 W

Grado di protezione (IP):

IP40

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Dimmerabile DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK02

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Dimmerabile 1-10 V:

no

Collegamento:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diametro esterno:

300 mm

Tipo di ottica:

Nessuno

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

110 mm

Dimmerabile RF:

no

Emissione luminosa:

Diretta

Dimmerabile Zigbee:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Adatto per lampade di potenza:

0...23 W

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-15...30 °C

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Montaggio a parete:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Non dimmerabile:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no