AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94450 HF-L7 PLAF.AUT 300XH110 E27 MAX25W POLIC - 94450

copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94450 HF-L7 PLAF.AUT 300XH110 E27 MAX25W POLIC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Con rilevatore di movimento -

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529944507

Codice prodotto

BBH94450

Cod. produttore

94450

Produttore

BBH

Grado di protezione (IP):

IP40

Con rilevatore di movimento:

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK06

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Con sensore di luminosità:

Diametro esterno:

300 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

110 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Lampada da parete o soffitto con rilevatore di movimento integrato HF per una invisibile accensione. Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento. Tempo di attivazione estremamente rapido. Raggio di azione, soglia accensione e tempo di ritardo regolabili mediante potenziometri. Possibilità di collegamento di ulteriori luci, attivare mediante rilevatore radar ad alta frequenza. Consegna senza lampada. Settori d'impiego: corridoi, stanze, scale, celle frigo, cantine, toilette. Luce: • Alimentazione: 230 V AC +/- 10 % 50 / 60 Hz • Dimensioni: Ø 300 x 110 mm • Lampadina: Massima 23 W nella versione E 27 • Emissione LED / lampada: 23 W • Classe / Grado protezione: IP40 / Classe I • Resistenza agli urti: HF-L7: IK06 (1,0 Joule) HF-L8: IK02 (0,2 Joule) • Temperatura funzionamento: -10 °C a +40 °C • Involucro: HF-L8: Acrilico HF-L7: Involucro in pregiato PC • Rilevatore di movimento HF • Tecnica HF / Radar: 5,8 GHz, <10 mW • Carico di contatto: 1200 W, cos φ = 1600 VA, cos φ = 0,5 • Area rilevamento: 360° • Raggio d'azione: Ø 0,4 - 16 m • Ritardo spegnimento: 15 s - 15 min • Soglia accensione: 2 - 2000 Lux