AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

B.E.G. ITALIA SRL - BBH94455 L8-LEDN-HF 12W PLAF.LED AUTOM.ACRIL. D.3 - 94455

copiacopia
B.E.G. ITALIA SRL - BBH94455 L8-LEDN-HF 12W PLAF.LED AUTOM.ACRIL. D.3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Con lampada -

  • Lampada - Altri

  • Rendimento luminoso delle lampade - 83 lm/W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007529944552

Codice prodotto

BBH94455

Cod. produttore

94455

Produttore

BBH

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Con lampada:

Lampada:

Altri

Rendimento luminoso delle lampade:

83 lm/W

Resistenza agli urti:

IK02

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Diametro esterno:

300 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

110 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Montaggio a parete:

Lampada LED a forma circolare per montaggio a parete o a soffitto con rilevatore di movimento HF.Alta efficienza energetica e lunga durata grazie alla pregiata tecnologia LED.Ampia ripartizione della luce mediante copertura luce diffusa.Tempo di attivazione estremamente rapido.Tecnologia HF: 5,8 GHz - indipendente dalla temperatura risponde al minimo movimento.Rilevatore di movimento HF invisibile dall’esterno.Possibilità di collegamento di ulteriori luci, attivare mediante rilevatore radar ad alta frequenza.Settori d´impiego: corridoi, stanze, scale, celle frigo, cantine, toilette.