BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE0006 BAE PS-XA-1W-24-050-003 - BAE0006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tensione di uscita 1 - 24...24 V
Max. corrente di uscita 1 - 5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 100...240 V
Tensione di uscita regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449070838770
Codice prodotto
BAUBAE0006
Cod. produttore
BAE0006
Produttore
BAU
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tensione di uscita 1:
24...24 V
Max. corrente di uscita 1:
5 A
Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:
100...240 V
Tensione di uscita regolabile:
no
Tensione nominale di alimentazione DC:
0...0 V
A prova di corto-circuito:
sì
Potenza di uscita:
120 W
Stabilizzato:
sì
Adatto per montaggio modulare:
sì
Possibilità di montaggio su guida:
no
Tensione in uscita stabilizzata:
no
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Montaggio diretto possibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Installabile a parete:
sì