BALLUFF AUTOMATION - BAUBAE00NC BAE SA-OH-029-YP-S75G - BAE00NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Tipo di custodia - Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico - Connettore
Tipo di uscita di commutazione - PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione - Antivalente
Confezione
1 PZ
EAN
7449079208420
Codice prodotto
BAUBAE00NC
Cod. produttore
BAE00NC
Produttore
BAU
Grado di protezione (IP):
IP65
Tipo di custodia:
Parallelepipedo
Tipo di collegamento elettrico:
Connettore
Tipo di uscita di commutazione:
PNP / NPN
Tipo di funzione di commutazione:
Antivalente
Larghezza del sensore:
15 mm
Altezza del sensore:
36 mm
Lunghezza del sensore:
61 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Frequenza di commutazione:
500 Hz
Tipo di tensione:
DC


