BALLUFF AUTOMATION - BAUBAM00UN BOS R-13 - BAM00UN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Larghezza - 25 mm
Diametro esterno - 25.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072676851
Codice prodotto
BAUBAM00UN
Cod. produttore
BAM00UN
Produttore
BAU
Forma:
Tondo
Larghezza:
25 mm
Diametro esterno:
25.2 mm
Per ogni ambiente il riflettore più adatto: i nostri riflettori tondi e quadri nonché i fogli riflettenti sono resistenti al calore e agli agenti chimici. Sono adatti per applicazioni a luce rossa, luce bianca, infrarossi e laser.I riflettori e fogliriflettenti di Balluff dispiegano la loro ottimale funzionalità interagendo con i nostri sensori optoelettronici. Per un impiego personalizzato nella vostra applicazione, potete scegliere tra diverse grandezze e possibilità di fissaggio.