AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

BALLUFF AUTOMATION - BAUBAM01EL BAM TG-MF-008 - BAM01EL

BALLUFF AUTOMATION
copiacopia
BALLUFF AUTOMATION - BAUBAM01EL BAM TG-MF-008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio meccanico - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073693062

Codice prodotto

BAUBAM01EL

Cod. produttore

BAM01EL

Produttore

BAU

Tipo di accessorio meccanico:

Altri

I nostri supporti universali sono combinabili con il sistema di montaggio BMS. Vi offriamo inoltre la possibilità di scegliere tra forme costruttive cilindriche (da M8 a M36) e cubiche in molte dimensioni differenti nonché versioni in vari materiali comeacciaio inox, acciaio zincato, alluminio anodizzato o resistente all'usura, plastica resistente all'olio.I pregiati supporti universali sono concepiti e testati per i sensori di Balluff. Si distinguono per la loro precisione e stabilità nel tempo.Le caratteristiche particolariApplicazione semplice e rapidaImpiegabili in modo flessibile e universaleOttimo rapporto prezzo/prestazioni